Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Speedtec 617 17mm Rundsteckverbinder Stecker 12-polig / 3.6A Kabelmontage, Steckanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2515673
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     AEGA874NN0000050A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Stecken
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 3.6A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 63 V
Gehäusegröße = 17mm
Gehäusematerial = Zinklegierung
Kontaktbeschichtung = Messing
Betriebstemperatur max. = +130°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Stecken
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
3.6A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
63 V
Gehäusegröße:
17mm
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Kontaktbeschichtung:
Messing
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Weitere Suchbegriffe: 2515673, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, AEGA874NN0000050A000, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.