Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik UV-LED UVA 385nm / 130mW, Gehäuse 2835


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2515488
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     153283387A212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
uv led bedrahtet
led bedrahtet
UV-Typ = UVA
Wellenlänge Spitze = 385nm
Strahlstrom = 130mW
Gehäusetyp = 2835
Weitere Informationen:
UV-Typ:
UVA
Wellenlänge Spitze:
385nm
Strahlstrom:
130mW
Gehäusetyp:
2835
Weitere Suchbegriffe: 2515488, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Wurth Elektronik, 153283387A212, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,39*
1 Tag
3878
10
€ 5,95*
ab € 0,4038*
€ 0,8699*
1 Tag
7126
1
€ 14,99*
ab € 0,368*
€ 1,149*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.560,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.