Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik UV-LED UVA 365nm / 90mW, Gehäuse 2835


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2515486
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     153283367A212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
uv led bedrahtet
led bedrahtet
UV-Typ = UVA
Wellenlänge Spitze = 365nm
Strahlstrom = 90mW
Gehäusetyp = 2835
Weitere Informationen:
UV-Typ:
UVA
Wellenlänge Spitze:
365nm
Strahlstrom:
90mW
Gehäusetyp:
2835
Weitere Suchbegriffe: 2515486, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Wurth Elektronik, 153283367A212, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,24*
1 Tag
2999
10
€ 5,95*
ab € 0,2677*
€ 0,5717*
1 Tag
5499
1
€ 14,99*
ab € 0,197*
€ 0,707*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 960,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.