Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LED Konstantspannungs-Treiber 220 → 240 V LED-Treiber, Ausgang 24V, Dimmbar Konstantspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2515277
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OTI-DALI-80/220-240/24-1CH-G3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 80w
Ausgangsspannungsbereich = 24V
Ausgangsleistung max. = 80W
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 220 → 240 V
Betrieb = Konstantspannung
LED-Controller = LED-Treiber
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
24V
Ausgangsleistung max.:
80W
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
220 → 240 V
Betrieb:
Konstantspannung
LED-Controller:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: led treiber, osram led treiber, 2515277, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Osram, OTIDALI80220240241CHG3, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 73,35*
€ 112,51*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 90,50*
€ 124,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.