Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Air LB MIL-Rundsteckverbinder, LWL-Steckverbinder, 5-polig, 900/1250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2512798
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     VG96912D14-5PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Gender = LWL-Steckverbinder
Kontakt Gender = Male
Nennstrom = 23A
Betriebsspannung = 900/1250 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Gender:
LWL-Steckverbinder
Kontakt Gender:
Male
Nennstrom:
23A
Betriebsspannung:
900/1250 V
Weitere Suchbegriffe: 2512798, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Air LB, VG96912D145PN, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.