Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Air LB MIL-Rundsteckverbinder, LWL-Steckverbinder, 7-polig, 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2512357
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     VG95234M-24-10PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 7
Gender = LWL-Steckverbinder
Kontakt Gender = Male
Nennstrom = 74A
Betriebsspannung = 50 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Gender:
LWL-Steckverbinder
Kontakt Gender:
Male
Nennstrom:
74A
Betriebsspannung:
50 V
Weitere Suchbegriffe: 2512357, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Air LB, VG95234M2410PN, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.