Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Air LB MIL-Rundsteckverbinder, LWL-Steckverbinder, 6-polig, 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2512322
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     VG95234M-14S-6PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = LWL-Steckverbinder
Kontakt Gender = Male
Nennstrom = 22A
Betriebsspannung = 50 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
LWL-Steckverbinder
Kontakt Gender:
Male
Nennstrom:
22A
Betriebsspannung:
50 V
Weitere Suchbegriffe: 2512322, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Air LB, VG95234M14S6PN, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.