Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Air LB MIL-Rundsteckverbinder, LWL-Steckverbinder, 6-polig, 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2512267
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     VG95234G-14S-6PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = LWL-Steckverbinder
Kontakt Gender = Male
Nennstrom = 22A
Betriebsspannung = 50 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
LWL-Steckverbinder
Kontakt Gender:
Male
Nennstrom:
22A
Betriebsspannung:
50 V
Weitere Suchbegriffe: 2512267, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Air LB, VG95234G14S6PN, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.