Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Air LB MIL-Rundsteckverbinder, LWL-Steckverbinder, 3-polig, 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2512265
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     VG95234G-10SL-3SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = LWL-Steckverbinder
Kontakt Gender = Male
Nennstrom = 22A
Betriebsspannung = 50 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
LWL-Steckverbinder
Kontakt Gender:
Male
Nennstrom:
22A
Betriebsspannung:
50 V
Weitere Suchbegriffe: 2512265, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Air LB, VG95234G10SL3SN, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.