Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2510832
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2510832
EAN/GTIN:
     5059044402832
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
rs pro kabelschlauch
kabelschlauch
Schlauchdurchmesser = 12mm
Farbe = Schwarz
Material = PET
Schlauchlänge = 100m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Kabeldurchmesser min. = 8mm
Kabeldurchmesser max. = 19mm
Betriebstemperatur min. = -50 ˚C
Betriebstemperatur max. = 150°C
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
12mm
Farbe:
Schwarz
Material:
PET
Schlauchlänge:
100m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Kabeldurchmesser min.:
8mm
Kabeldurchmesser max.:
19mm
Betriebstemperatur min.:
-50 ˚C
Betriebstemperatur max.:
150°C
Weitere Suchbegriffe: 100m kabelschlauch, 2510832, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, RS PRO, BSPETFR01203BW100M, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,33*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,7133* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 94,02*
€ 111,88
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 93,59*
€ 111,37
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 89,07*
€ 105,99
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 83,78*
€ 99,70
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 71,33*
€ 84,88
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.