Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2510827
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2510827
EAN/GTIN:
     5059044402795
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
rs pro kabelschlauch
kabelschlauch
Schlauchdurchmesser = 5mm
Farbe = Schwarz
Material = PET
Schlauchlänge = 100m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Kabeldurchmesser min. = 3mm
Kabeldurchmesser max. = 7mm
Betriebstemperatur min. = -50 ˚C
Betriebstemperatur max. = 150°C
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
5mm
Farbe:
Schwarz
Material:
PET
Schlauchlänge:
100m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Kabeldurchmesser min.:
3mm
Kabeldurchmesser max.:
7mm
Betriebstemperatur min.:
-50 ˚C
Betriebstemperatur max.:
150°C
Weitere Suchbegriffe: 100m kabelschlauch, 2510827, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, RS PRO, BSPETFR00503BK100M, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,4646* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 63,74*
€ 75,85
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 62,56*
€ 74,45
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 60,45*
€ 71,94
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 55,53*
€ 66,08
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 54,96*
€ 65,40
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 46,46*
€ 55,29
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.