Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pneumatische Schnellsteckkupplung Polypropylenharz, BSPP 1 Zoll, Gewinde ISO 228 Klasse A


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509129
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2509129
EAN/GTIN:
     5059044402719
Suchbegriffe:
Schnellsteckkupplung
Gewindeanschluss = BSPP 1 Zoll
Kupplungs-Gender = Stecker
Anschluss: Standard = ISO 228 Klasse A
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplung
Anschlusstyp = Gewinde
Material = Polypropylenharz
Anschluss-Gender = Buchse, Nippel
Standardgewinde = BSPT
Betriebsdruck max. = 7bar
Dichtungsmaterial = Nitril NBR
Betriebstemperatur max. = 100°C
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
BSPP 1 Zoll
Kupplungs-Gender:
Stecker
Anschluss: Standard:
ISO 228 Klasse A
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplung
Anschlusstyp:
Gewinde
Material:
Polypropylenharz
Anschluss-Gender:
Buchse, Nippel
Standardgewinde:
BSPT
Betriebsdruck max.:
7bar
Dichtungsmaterial:
Nitril NBR
Betriebstemperatur max.:
100°C
Weitere Suchbegriffe: 2509129, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, AhF100P, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,32*
€ 7,52
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,69*
€ 6,77
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,36*
€ 6,38
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,18*
€ 6,16
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,97*
€ 5,91
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,00*
€ 4,76
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.