Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 FSU Flüssigkeit Durchflussschalter 240 V 0,08 l/min → 0,53 l/min Typ Durchflussschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2508950
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     FSU12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
durchfluss schalter
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Durchflussschalter
Durchflussrate min. = 0,08 l/min
Durchflussrate max. = 0,53 l/min
Versorgungsspannung = 240 V
Serie = FSU
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Durchflussschalter
Durchflussrate min.:
0,08 l/min
Durchflussrate max.:
0,53 l/min
Versorgungsspannung:
240 V
Serie:
FSU
Weitere Suchbegriffe: 2508950, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Sensata / Cynergy3, FSU12A, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,07*
€ 34,41*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 24,16*
€ 35,18*
€ 5,90*
ab € 24,86*
€ 38,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.