Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 Edelstahl 316L Schwimmerschalter Vertikal 120V, 1-poliger Öffner, mit 164mm Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2508936
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     FLPVA50B125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Vertikal
Schaltausgang = 1-poliger Öffner
Gehäusematerial = Edelstahl 316L
Kabellänge = 164mm
Wechselspannung max. = 200V
Gleichspannung max. = 120V
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Vertikal
Schaltausgang:
1-poliger Öffner
Gehäusematerial:
Edelstahl 316L
Kabellänge:
164mm
Wechselspannung max.:
200V
Gleichspannung max.:
120V
Weitere Suchbegriffe: 2508936, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, FLPVA50B125, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 300,31*
€ 363,31*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,27*
€ 371,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,31*
€ 432,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,13*
€ 427,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,79*
€ 415,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,90*
€ 385,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,31*
€ 357,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.