Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 Edelstahl 316L Schwimmerschalter Vertikal 120V, 1-poliger Schließer, mit 341mm Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2508934
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     FLPVA50A300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Vertikal
Schaltausgang = 1-poliger Schließer
Gehäusematerial = Edelstahl 316L
Kabellänge = 341mm
Wechselspannung max. = 200V
Gleichspannung max. = 120V
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Vertikal
Schaltausgang:
1-poliger Schließer
Gehäusematerial:
Edelstahl 316L
Kabellänge:
341mm
Wechselspannung max.:
200V
Gleichspannung max.:
120V
Weitere Suchbegriffe: 2508934, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, FLPVA50A300, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 339,61*
€ 407,40*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,47*
€ 415,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,40*
€ 484,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,15*
€ 476,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,70*
€ 463,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,83*
€ 431,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,61*
€ 404,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.