| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2505295 Herst.-Nr.: EN580E.ML-TT12.GB11B.13120.H EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Encoder-Technologie = Magnetisch Impulse pro Umdrehung = 8192 Umdrehung max. = 4096U/min Ausgangssignal Typ = Leitungstreiber Schaft Typ = Vollwelle Schnittstelle = RS422 Weitere Informationen: | | Encoder-Technologie: | Magnetisch | Impulse pro Umdrehung: | 8192 | Umdrehung max.: | 4096U/min | Ausgangssignal Typ: | Leitungstreiber | Schaft Typ: | Vollwelle | Schnittstelle: | RS422 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vollwelle, Wellen, absolutdrehgeber baumer, absolut encoder, 2505295, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Baumer, EN580EMLTT12GB11B13120H, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors |
| | |
| |