Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon ISM-Band, LoRaWAN Telemetrieantenne Leiterplatte 3.42dBi 915 MHz bis 915MHz, Länge 12mm, Leiterplatte


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2505117
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ACAG1204-915-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2505117
Passive Bauelemente
Antennen
Telemetrieantennen
HF-Protokolle = ISM-Band, LoRaWAN
Physische Form Antenne = Leiterplatte
Antennenlänge = 12mm
Frequenz max. = 915MHz
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
ISM-Band, LoRaWAN
Physische Form Antenne:
Leiterplatte
Antennenlänge:
12mm
Frequenz max.:
915MHz
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
384
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,24*
€ 2,13*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 7,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 7,60*
€ 9,044
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,296* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 4.560,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.