| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-250441 Herst.-Nr.: A1231 EAN/GTIN: 5060641293402 |
| |
|
| | |
| Leistung = 100 W Lampensockel = GZ6.35 Nennspannung = 12 V Lebensdauer = 50h Durchmesser = 50mm
Kaltlichtspiegel. Quarz-Halogenlampen mit integriertem Reflektor, der als effizientes Siegelkondensorsystem. Die Kaltlichtspiegelbeschichtung auf dem Glasreflektor strahlt ca. 75 % der erzeugten Wärme zurück, damit die Temperaturen im sicheren Bereich bleiben. Der Halogenbrenner ist präzise mit einem optischen System eingestellt, sodass bei einem Austausch der Lampe keine Neueinstellung erforderlich ist. Der hohe Wirkungsgrad sorgt für niedrigen Energieverbrauch. Verlust der Leuchtkraft über die Lebensdauer ist vernachlässigbar. Weitere Informationen: | | Leistung: | 100 W | Lampensockel: | GZ6.35 | Nennspannung: | 12 V | Lebensdauer: | 50h | Durchmesser: | 50mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 250441, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Halogenlampen, Philips, A1231, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Halogen Bulbs |
| | |
| |