| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-250429 Herst.-Nr.: A1215 EAN/GTIN: 5060641277396 |
| |
|
| | |
| Leistung = 100 W Lampensockel = GY6.35 Nennspannung = 12 V Lebensdauer = 50h Durchmesser = 11.5mm
Sockel für Kapsel G6.35/GY6.35. Einseitig gesockelte Niedrigspannungs-Halogen-Kapsellampe mit klarem, weißem Halogenlicht. Weitere Informationen: | | Leistung: | 100 W | Lampensockel: | GY6.35 | Nennspannung: | 12 V | Lebensdauer: | 50h | Durchmesser: | 11.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe GY6.35, Halogenlampe Sockel GY6.35, NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, OHP-Ersatzlampe, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogenlampe gy6.35 100w, ohp ersatzlampe, philips halogenlampe gy6.35, 250429, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Halogenlampen, Philips Lighting, A1215, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Halogen Bulbs |
| | |
| |