| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-250413 Herst.-Nr.: A1220 EAN/GTIN: 5059045898566 |
| |
|
| | |
| Leistung = 50 W Lampensockel = G6.35 Nennspannung = 12 V Lebensdauer = 50h Durchmesser = 11.5mm
Sockel für Kapsel G6.35/GY6.35. Einseitig gesockelte Niedrigspannungs-Halogen-Kapsellampe mit klarem, weißem Halogenlicht. Weitere Informationen: | | Leistung: | 50 W | Lampensockel: | G6.35 | Nennspannung: | 12 V | Lebensdauer: | 50h | Durchmesser: | 11.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe G6,35, Stiftsockellampe G6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, OHP-Ersatzlampe, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogen stiftsockellampe sockel g6.35 50 watt, halogen stiftsockellampe, halogen stiftsockellampe 50 w, 250413, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Halogenlampen, Philips Lighting, A1220, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Halogen Bulbs |
| | |
| |