Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics FS1025 Flüssigkeit Durchflusssensor 5 V 0 l/min → 7 L/min Typ Durchflusssensor-Modul


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2503507
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     FS1025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor flüssigkeit
durchflusssensor
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Durchflusssensor-Modul
Durchflussrate min. = 0 l/min
Durchflussrate max. = 7 L/min
Versorgungsspannung = 5 V
Serie = FS1025
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Durchflusssensor-Modul
Durchflussrate min.:
0 l/min
Durchflussrate max.:
7 L/min
Versorgungsspannung:
5 V
Serie:
FS1025
Weitere Suchbegriffe: renesas electronics durchflusssensor, 2503507, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Renesas Electronics, FS1025, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 480,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 40,015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 578,96004*
€ 688,96245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 559,46004*
€ 665,75745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 522,15*
€ 621,3585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 513,25008*
€ 610,7676
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 480,18*
€ 571,4142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.