Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics FIFO-Speicher 72kbit 8K x 9 Uni-Directional 8k 9bit Single 15 ns 40MHz 4,5 V bis 5 V 32-Pin PLCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2503465
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     7205L15JGI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FIFO
FIFO-Speicher
fifo
Speicher Größe = 72kbit
Organisation = 8K x 9
Datenbus-Breite = 9bit
Bus gebündelt = Uni-Directional
Zugriffszeit = 15 ns
Konfiguration = Single
Taktfrequenz = 40MHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PLCC
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 13.97 x 11.43 x 2.79mm
Länge = 13.97mm
Breite = 11.43mm
Höhe = 2.79mm
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
72kbit
Organisation:
8K x 9
Datenbus-Breite:
9bit
Bus gebündelt:
Uni-Directional
Zugriffszeit:
15 ns
Konfiguration:
Single
Taktfrequenz:
40MHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PLCC
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
13.97 x 11.43 x 2.79mm
Länge:
13.97mm
Breite:
11.43mm
Höhe:
2.79mm
Weitere Suchbegriffe: 2503465, Halbleiter, Speicherbausteine, Renesas Electronics, 7205L15JGI, Semiconductors, Memory Chips, FIFO Memory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.