Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM SMD LED Blau SMD Keramisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2503437
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GD CSSRML.14-U9V2-24-1-350-R33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
LED Farbe = Blau
Gehäusetyp = SMD Keramisch
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Gehäusetyp:
SMD Keramisch
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Weitere Suchbegriffe: 2503437, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GDCSSRML14U9V2241350R33, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.800,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,60011* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.090,37*
€ 2.487,5403
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.926,03*
€ 2.291,9757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.870,71*
€ 2.226,1449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.829,61*
€ 2.177,2359
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.800,33*
€ 2.142,3927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.