Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrotherm PT100 M6 Widerstandsthermometer Ø 6mm x 30mm, 0°C → +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2501220
Hersteller:
     Electrotherm
Herst.-Nr.:
     K4-E-4LS-200-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Widerstandsthermometer
electrotherm pt100
pt100
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 30mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = 0°C
Temperatur erfasst max. = +200°C
Prozessanschluss = M6
Anzahl der Kabel = 4
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
30mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
0°C
Temperatur erfasst max.:
+200°C
Prozessanschluss:
M6
Anzahl der Kabel:
4
Weitere Suchbegriffe: 2501220, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Electrotherm, K4E4LS2002, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.