Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact, 2801163, Überspannungsableiter, , DIN-Schienen, 3-phasig-phasig, = 2,6kV 40kA VALVETRAB PV VAL-MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2499510
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2801163
EAN/GTIN:
     4046356714303
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Device-Typ = Überspannungsableiter
Spannungs-Schutzklasse = = 2,6kV
Reihe = VALVETRAB PV
Serie = VAL-MS
Elektrische Phasen = Drei
Montageart = DIN-Hutschiene
Weitere Informationen:
Device-Typ:
Überspannungsableiter
Spannungs-Schutzklasse:
= 2,6kV
Reihe:
VALVETRAB PV
Serie:
VAL-MS
Elektrische Phasen:
Drei
Montageart:
DIN-Hutschiene
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter 3polig, 2499510, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Überspannungsschutzgeräte, Phoenix Contact, 2801163, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Surge Protection Devices
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 116,17*
€ 139,56*
€ 5,95*
ab € 116,80*
€ 140,12*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,59*
€ 142,09*
Frei Haus
ab € 121,71*
€ 145,53*
Lager 108
Frei Haus
ab € 209,74*
€ 252,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,61*
€ 300,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,92*
€ 296,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,39*
€ 287,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,94*
€ 272,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,74*
€ 249,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,5776*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,558*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.