Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Kleinteilebox, 0 Fächer verstellbar, 147mm x 413mm x 330mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2499502
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     147545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Anzahl von Fächern = 0
Höhe = 147mm
Breite = 413mm
Tiefe = 330mm
Verstellbare Fächer = Ja
Weitere Informationen:
Anzahl von Fächern:
0
Höhe:
147mm
Breite:
413mm
Tiefe:
330mm
Verstellbare Fächer:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin raaco, klarsicht-magazin, 2499502, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Sortimentkästen, Raaco, 147545, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Compartment Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.