Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Kleinteilebox, 16 Fächer verstellbar, 403mm x 451mm x 330mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2499501
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     147507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Anzahl von Fächern = 16
Höhe = 403mm
Breite = 451mm
Tiefe = 330mm
Verstellbare Fächer = Ja
Weitere Informationen:
Anzahl von Fächern:
16
Höhe:
403mm
Breite:
451mm
Tiefe:
330mm
Verstellbare Fächer:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin raaco, klarsicht-magazin, 2499501, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Sortimentkästen, Raaco, 147507, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Compartment Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,49*
€ 815,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,83*
€ 811,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,12*
€ 797,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,99*
€ 719,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,37*
€ 684,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.