Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger Staubwischer, Blau, Anwend. Reinigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2499335
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     MM40B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Microfasermopp
Mikrofasermop
Typ = Staubwischer
Material = Mikrofaser
Farbe = Blau
Größe = 15mm
Anwendung = Reinigung
Weitere Informationen:
Typ:
Staubwischer
Material:
Mikrofaser
Farbe:
Blau
Größe:
15mm
Anwendung:
Reinigung
Weitere Suchbegriffe: Mikrofasermopp, Mopp, Staubmagnet, Staubwedel, Staubwischer, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, microfasermopp unger, microfasermopp, ersatzwischmop blau, 2499335, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Mopps, Moppköpfe und Kehrer, Unger, MM40B, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Mops, Mop Heads & Sweepers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
€ 5,00*
ab € 12,31*
€ 18,07*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 23,46*
€ 33,242*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 33,242*
€ 39,55798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,872*
€ 39,11768
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,742*
€ 38,96298
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,76*
€ 37,7944
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,9174
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 166,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.