| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2498544 Herst.-Nr.: 651-102-21 EAN/GTIN: 5059045898702 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 12V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 12.7mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss Schutzart = IP67 Blendenform = Erhaben Blendenfarbe = Schwarz Nennstrom = 19mA Länge = 38.5mm
LED-Signalleuchte, 12,7 mm Montagebohrung, 5/12/24 Vdc, Serie 651. Alle Produkte sind gemäß Schutzart IP67 gekapselt, haben eine Montagebohrung von 12,7 mm, eine voraussichtliche Lebensdauer von 90.000 Stunden und werden mit Dichtscheibe, Befestigungsmutter und Federscheibe ausgeliefert. 10 mm farbige diffuse Streuscheibe, gewölbt Verdrehsicheres Gehäuse 17 mm Einfassung, schwarzes eloxiertes Aluminiumgehäuse Vollgekapselt Schlag- und schwingungsfest 0,11" (2,8 x 0,5 mm) Anschlussklemmen Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 12V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Rot | Montagebohrung Durchmesser: | 12.7mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Lötanschluss | Schutzart: | IP67 | Blendenform: | Erhaben | Blendenfarbe: | Schwarz | Nennstrom: | 19mA | Länge: | 38.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen rot 12 v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 2498544, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Marl, 65110221, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |