Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOT Glühlampe 220 - 240 V / 150 W, E27 Sockel Ø 125mm x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2496476
Hersteller:
     SHOT
Herst.-Nr.:
     RI150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Nennspannung = 220 - 240 V
Lampensockel = E27
Durchmesser = 125mm
Lampengröße = 175 mm
Linsenfarbe = Rot
Lebensdauer = 1500h
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 - 240 V
Lampensockel:
E27
Durchmesser:
125mm
Lampengröße:
175 mm
Linsenfarbe:
Rot
Lebensdauer:
1500h
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E27, glühlampe e27 150 w, glühlampe e27, glühlampe e27 sockel, 2496476, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, SHOT, RI150, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.