Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker Präzision SMD SOIC, einzeln typ. 30 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2494998
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL051CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 30 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 3.1MHz
Rail to Rail = Rail-to-Rail Input
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
30 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
3.1MHz
Rail to Rail:
Rail-to-Rail Input
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 2494998, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, TL051CD, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1125 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.