| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2494932 Herst.-Nr.: LMC6494AEM/NOPB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = Präzision Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Stromversorgungs-Typ = Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 4 Pinanzahl = 14 Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 15 V Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.5MHz Arbeitsfrequenz max. = 1,5 MHz Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | Präzision | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Stromversorgungs-Typ: | Single | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 4 | Pinanzahl: | 14 | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 5 → 15 V | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 1.5MHz | Arbeitsfrequenz max.: | 1,5 MHz | Rail to Rail: | Rail-to-Rail In/Out |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 2494932, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, LMC6494AEMNOPB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| | |
| |