Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2494831
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     RS SPS 2700 Ni / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze schwarz
prüfspitze 10a
prüfspitze schützinger
Nennspannung = 1kV
Nennstrom = 10A
Farbe = Schwarz
Prüfspitzentyp = Gefedert
Spitzengröße = 2mm
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1kV
Nennstrom:
10A
Farbe:
Schwarz
Prüfspitzentyp:
Gefedert
Spitzengröße:
2mm
Weitere Suchbegriffe: 2494831, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Prüfsonden, Schutzinger, RSSPS2700NiSW, Test & Measurement, Test Connectors, Test Probes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.