| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2494444 Herst.-Nr.: 72.C1.0.000.0201 EAN/GTIN: 8012823434018 |
| |
|
| | |
| Gerätetyp = Schwimmer Montagetyp = Wandhalterung Gehäusematerial = Polypropylen Kabellänge = 2m Wechselspannung max. = 250V Gleichspannung max. = 30V Weitere Informationen: | | Gerätetyp: | Schwimmer | Montagetyp: | Wandhalterung | Gehäusematerial: | Polypropylen | Kabellänge: | 2m | Wechselspannung max.: | 250V | Gleichspannung max.: | 30V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,21* | € 48,08* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,19* | € 49,48* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 48,10* | € 62,34* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,60* | € 90,15* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,42* | € 98,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|