| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2494310 Herst.-Nr.: 2494310 EAN/GTIN: 5059044395608 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 2V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 8mm Lampentyp = LED Lampengröße = 5 mm Anschluss-Stecker Typ = Leiter Schutzart = IP67 Serie = Q8 Series Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 2V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Rot | Montagebohrung Durchmesser: | 8mm | Lampentyp: | LED | Lampengröße: | 5 mm | Anschluss-Stecker Typ: | Leiter | Schutzart: | IP67 | Serie: | Q8 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe rot, led anzeigelampen, led anzeigelampen rot, 2494310, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q8F3BXXHR02E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |