| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2493951 Herst.-Nr.: MIKROE-2840 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED-Technologie = LED-Treiber Kit-Klassifizierung = LED-Treiber Zum Einsatz mit = 7-Segment-Anzeige Vorgestelltes Gerät = MAX6969 Kit-Name = UT-S 7-SEG R Click Weitere Informationen: | | LED-Technologie: | LED-Treiber | Kit-Klassifizierung: | LED-Treiber | Zum Einsatz mit: | 7-Segment-Anzeige | Vorgestelltes Gerät: | MAX6969 | Kit-Name: | UT-S 7-SEG R Click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, 7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige, 7 segment anzeige, 2493951, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, MikroElektronika, MIKROE2840, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 19,70* | € 30,53* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 25,61* | € 36,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|