| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2493949 Herst.-Nr.: MIKROE-2830 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED-Technologie = LED-Treiber Kit-Klassifizierung = LED-Treiber Zum Einsatz mit = Blitz- oder Taschenlampenlicht Vorgestelltes Gerät = MIC2870 Kit-Name = LED Flash 2 Click Weitere Informationen: | | LED-Technologie: | LED-Treiber | Kit-Klassifizierung: | LED-Treiber | Zum Einsatz mit: | Blitz- oder Taschenlampenlicht | Vorgestelltes Gerät: | MIC2870 | Kit-Name: | LED Flash 2 Click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, led treiber, 2493949, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, MikroElektronika, MIKROE2830, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,96* | € 21,78* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 17,62* | € 25,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|