Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Linear Potentiometer 47kΩ / 1W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2491495
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P16RP473MAB15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potenziometer Typ = Linear
Widerstand max. = 47kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Linear
Widerstand max.:
47kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, 2491495, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, P16RP473MAB15, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 19,7495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 452,89*
€ 538,9391
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 445,76*
€ 530,4544
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 414,23*
€ 492,9337
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 408,02*
€ 485,5438
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 394,99*
€ 470,0381
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.