Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Linear Potentiometer 4.7kΩ / 1W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2491493
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P16RP472MAB15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potenziometer Typ = Linear
Widerstand max. = 4.7kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Linear
Widerstand max.:
4.7kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, 2491493, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, P16RP472MAB15, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 388,40*
1 Packung enthält 20 Stück (€ 19,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.