Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlexLink Verbindungskomponente, Befestigungsjoch, Steckverbinderhalterung und Gelenk für 11mm, M6 passend für 44 mm, 88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2489770
Hersteller:
     Flexlink Systems
Herst.-Nr.:
     XCAF 44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel Struktursystem
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Steckertyp = Befestigungsjoch
Passende Nutgröße = 11mm
Passend für Strebenprofil = 44 mm, 88 mm
Gewindegröße = M6
Material = Zinkdruckguss
Strukturelement-Typ = Steckverbinderhalterung und Gelenk
Produktfamilie = FlexLink
Produkt-System = XC

Befestigungselemente XC und XF. Bietet eine hohe Vibrationsfestigkeit und eine saubere bündige Oberfläche zum Verbinden der Strahlenden mit der Strahlseite. Durchgangsbohrung von 12,2 mm muss in der Nähe des Strahlendes gebohrt werden, um die Gabel aufzunehmen, verwenden Sie die Bohrervorrichtungs-Bestellnummer 326-5519. Zum Festziehen der Gabel einen Kugelkopf-Innensechskantschlüssel verwenden. Die Träger können von allen Enden verbunden werden, wobei zwei Joche, zwei M6 x 50 Kopfschrauben (DIN912, ISO4762) und zwei M6-Sechskantmuttern pro Gelenk benötigt werden.
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Befestigungsjoch
Passende Nutgröße:
11mm
Passend für Strebenprofil:
44 mm, 88 mm
Gewindegröße:
M6
Material:
Zinkdruckguss
Strukturelement-Typ:
Steckverbinderhalterung und Gelenk
Produktfamilie:
FlexLink
Produkt-System:
XC
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Stützwinkel für Struktursysteme, din en iso 4762 m6x50, stützwinkel für struktursysteme, din 912 regelgewinde m6, 2489770, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, FlexLink, XCAF44, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Connecting Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.