Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SCR Gesteuerter Gleichrichter 25A D²PAK 1200V 440A 40A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2487503
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TN4050HP-12GY-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter
On-State Strom durchschnittlich = 25A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = D²PAK
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Spitzenstrom = 440A
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
25A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
D²PAK
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Spitzenstrom:
440A
Weitere Suchbegriffe: 2487503, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, STMicroelectronics, TN4050HP12GYTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.828,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,82803* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.625,76*
€ 4.314,6544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.240,16*
€ 3.855,7904
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2.907,84*
€ 3.460,3296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.869,28*
€ 3.414,4432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.838,92*
€ 3.378,3148
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.828,03*
€ 3.365,3557
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.