Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2485988
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     178-562-11D
EAN/GTIN:
     4946368848501
Suchbegriffe:
Rauheitsmessgerät
Rauhigkeitsmessgerät
Rauhtiefenmessgerät
rauheitsmessgerät
Zylindrisches Mundstück = Oberflächenrauhigkeitsprüfgeräte
Messgeschwindigkeit = 0.5 mm/s, 0.8 (Returning) mm/s, 0.25 mm/s
Messbereich = 360µm
Messkraft = 0.75mN
Eingabestifttyp = Diamontspitze
Steckertyp = EU
Mit Gleitbahn = Mit Gleitbahn
Geeignet für den Einsatz mit = Surftest SJ-210R
Weitere Informationen:
Zylindrisches Mundstück:
Oberflächenrauhigkeitsprüfgeräte
Messgeschwindigkeit:
0.5 mm/s, 0.8 (Returning) mm/s, 0.25 mm/s
Messbereich:
360µm
Messkraft:
0.75mN
Eingabestifttyp:
Diamontspitze
Steckertyp:
EU
Mit Gleitbahn:
Mit Gleitbahn
Geeignet für den Einsatz mit:
Surftest SJ-210R
Weitere Suchbegriffe: 2485988, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Oberflächen-Rauheitsmessgeräte, Mitutoyo, 17856211D, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Surface Roughness Testers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.072,26*
€ 2.237,94*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.326,88*
€ 2.461,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.563,90*
€ 2.776,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.776,54*
€ 3.304,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.760,36*
€ 3.284,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.688,96*
€ 3.199,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.563,90*
€ 3.051,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.