Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics RFID-Tag Markierung HF-Modul 13.56MHz bis 0.053Mbit/s ASK moduliert, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2485849
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST25DV16KC-JF6D3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmodule
Baugruppentyp = Markierung
Erweiterungssteckplätze = 13.56MHz
Modulations-Technik = ASK
Maximale RF-Datenrate = 0.053Mbit/s
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Markierung
Erweiterungssteckplätze:
13.56MHz
Modulations-Technik:
ASK
Maximale RF-Datenrate:
0.053Mbit/s
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 2485849, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-Module, STMicroelectronics, ST25DV16KCJF6D3, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF Modules
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,60*
1 Tag
3702
1
€ 14,99*
ab € 0,689*
€ 2,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 8.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.