| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2485843 Herst.-Nr.: ST25DV04KC-JF6D3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Modul-Typ = HF-Modul Erweiterungssteckplätze = 13.56MHz Modulations-Technik = ASK Maximale RF-Datenrate = 0.053Mbit/s Montage-Typ = SMD Weitere Informationen: | | Modul-Typ: | HF-Modul | Erweiterungssteckplätze: | 13.56MHz | Modulations-Technik: | ASK | Maximale RF-Datenrate: | 0.053Mbit/s | Montage-Typ: | SMD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2485843, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-Module, STMicroelectronics, ST25DV04KCJF6D3, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF Modules |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 0,94* | € 1,46* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,536* | € 2,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück | Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 7.300,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|