Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner Rotationslaser selbstnivellierend Rot, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2485739
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     052.205A + CAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotationslaser
rotationslaser laserliner
rotationslaser
Nivelliergenauigkeit = ± 0.15mm/m
Arbeitsumfeld = Innenbereich, Außenbereich
Abgleichebene = Ja
Selbstnivellierend = Ja
Laserklasse = Klasse 2
Laserfarbe = Rot
Akku Typ = NiMH
Betriebsart = Akku
Maße = 130 x 160 x 145 x 160mm
Gewicht = 1.3kg
Höhe = 160mm
Länge = 130mm
Weitere Informationen:
Nivelliergenauigkeit:
± 0.15mm/m
Arbeitsumfeld:
Innenbereich, Außenbereich
Abgleichebene:
Ja
Selbstnivellierend:
Ja
Laserklasse:
Klasse 2
Laserfarbe:
Rot
Akku Typ:
NiMH
Betriebsart:
Akku
Maße:
130 x 160 x 145 x 160mm
Gewicht:
1.3kg
Höhe:
160mm
Länge:
130mm
Weitere Suchbegriffe: 2485739, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Laser-Nivelliergeräte, Laserliner, 052205A+CAL, Hand Tools, Measuring & Marking, Laser Levels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 658,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,94*
€ 905,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,03*
€ 891,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,58*
€ 857,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,23*
€ 808,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,23*
€ 783,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.