Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato, SA0B3PA320R, Überspannungsableiter, , DIN-Schienen, 1-phasig-phasig 50kA Monoblock SA0B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lovato, SA0B3PA320R, Überspannungsableiter, , DIN-Schienen, 1-phasig-phasig 50kA Monoblock SA0B
Artikel-Nr.:
     108EL-2485662
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     SA0B3PA320R
EAN/GTIN:
     8013975233931
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsableiter 1phasig
Device-Typ = Überspannungsschutz
Spitzenstrom max. = 50kA
Reihe = Monoblock
Serie = SA0B
Elektrische Phasen = Ein
Montageart = DIN-Hutschiene
Weitere Informationen:
Device-Typ:
Überspannungsschutz
Spitzenstrom max.:
50kA
Reihe:
Monoblock
Serie:
SA0B
Elektrische Phasen:
Ein
Montageart:
DIN-Hutschiene
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter 50ka, 2485662, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Überspannungsschutzgeräte, Lovato, SA0B3PA320R, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Surge Protection Devices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,58*
€ 488,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,84*
€ 485,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,20*
€ 463,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,30*
€ 420,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,95*
€ 399,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.