Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo UK LTD Zentrifugalpumpe mit Regler, 305l/min max., 200W / 230 V DN 50 bis 8.5m max. 10 bar max. Gusseisen Direkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2484926
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2120649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
wilo kreiselpumpe
kreiselpumpen
Maximale Durchflussrate = 305l/min
Versorgungsspannung = 230 V
Eingangsanschlussgröße = DN 50
Druck max. = 8.5m
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Gehäusematerial = Gusseisen
Kopplungsart = Direkt
Leistungsaufname = 200W
Flüssigkeitstemperatur max. = 110°C
Eingangsanschluss = DN 50
Ausgangsanschluss = DN50
Pumpentyp = Zentrifugal
Weitere Informationen:
Maximale Durchflussrate:
305l/min
Versorgungsspannung:
230 V
Eingangsanschlussgröße:
DN 50
Druck max.:
8.5m
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Gehäusematerial:
Gusseisen
Kopplungsart:
Direkt
Leistungsaufname:
200W
Flüssigkeitstemperatur max.:
110°C
Eingangsanschluss:
DN 50
Ausgangsanschluss:
DN50
Pumpentyp:
Zentrifugal
Weitere Suchbegriffe: 2484926, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Warmwasserbereitung und Pumpen, Wasserpumpen, Wilo UK LTD, 2120649, Plumbing & Pipeline, Water Heating & Pumps, Water Pumps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.996,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.251,96*
€ 2.679,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.227,99*
€ 2.651,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.145,02*
€ 2.552,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.023,90*
€ 2.408,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.996,57*
€ 2.375,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.