Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo UK LTD Zentrifugalpumpe mit Regler, 158l/min max., 140W / 230 V 2 in G bis 10.9m max. 10 bar max. Gusseisen Direkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2484921
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2120643
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
wilo kreiselpumpe
kreiselpumpen
Maximale Durchflussrate = 158l/min
Versorgungsspannung = 230 V
Eingangsanschlussgröße = 2 in G
Druck max. = 10.9m
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Gehäusematerial = Gusseisen
Kopplungsart = Direkt
Leistungsaufname = 140W
Flüssigkeitstemperatur max. = 110°C
Eingangsanschluss = 2Zoll
Ausgangsanschluss = 2Zoll
Pumpentyp = Zentrifugal
Weitere Informationen:
Maximale Durchflussrate:
158l/min
Versorgungsspannung:
230 V
Eingangsanschlussgröße:
2 in G
Druck max.:
10.9m
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Gehäusematerial:
Gusseisen
Kopplungsart:
Direkt
Leistungsaufname:
140W
Flüssigkeitstemperatur max.:
110°C
Eingangsanschluss:
2Zoll
Ausgangsanschluss:
2Zoll
Pumpentyp:
Zentrifugal
Weitere Suchbegriffe: 2484921, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Warmwasserbereitung und Pumpen, Wasserpumpen, Wilo UK LTD, 2120643, Plumbing & Pipeline, Water Heating & Pumps, Water Pumps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.076,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.242,22*
€ 1.478,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,80*
€ 1.469,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,77*
€ 1.420,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.116,53*
€ 1.328,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,67*
€ 1.281,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.