Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unterlegscheiben für M20 Schrauben Glatt A4 316 Flach-, 2mm x 21mm x 37mm, Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Unterlegscheiben für M20 Schrauben Glatt A4 316 Flach-, 2mm x 21mm x 37mm, Edelstahl
RS PRO Unterlegscheiben für M20 Schrauben Glatt A4 316 Flach-, 2mm x 21mm x 37mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-2484624
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2484624
EAN/GTIN:
     5056111968369
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Für Schrauben/ Bolzengröße = M20
Unterlegscheibentyp = Flach-
Innendurchmesser = 21mm
Außendurchmesser = 37mm
Erfüllte Normen = BS 4320
Edelstahltyp = A4 316
Finish = Glatt
Stärke = 2mm

Einfache Edelstahl-Unterlegscheiben von RS Pro. Gerade Unterlegscheiben aus Edelstahl von RS Pro werden üblicherweise mit Schraube und Mutter mit maschinengeschnittenem Gewinde verwendet, um die Last beim Anziehen der Schraube oder Mutter auf eine größere Oberfläche zu verteilen. Da sie aus Edelstahl bestehen, haben sie ein Element der Korrosionsbeständigkeit und sind für den Einsatz in vielen Umgebungen geeignet. Wie funktionieren sie?. Unterlegscheiben von RS Pro sind ein wesentlicher Bestandteil jeder Befestigungsbaugruppe, da sie dazu dienen, Abstände zu integrieren und die Last zu verteilen, wenn sie zwischen einer Mutter und Schrauben platziert werden. Diese Scheiben verhindern den Verschleiß und die Verzerrung der Montageoberflächen im Laufe der Zeit. Eigenschaften und Vorteile. A4-Edelstahlkonstruktion für lange Lebensdauer. BS4320. In diversen metrischen Größen erhältlich. Anwendungen. Unterlegscheiben RS Pro sind ein wesentlicher Bestandteil aller Befestigungsbaugruppen. Sie verringern die Oberflächenbelastung beim Verbinden von Materialien, d. H. Es besteht weniger Druck auf das Material, was zu einer geringeren Wahrscheinlichkeit von Verschleiß mit der Zeit führt. Sie erleichtern die Wartung, indem sie das Lösen und Festziehen von Bauteilen vereinfachen. Einfache Unterlegscheiben werden häufig in vielen Elektronik-, Lebensmittel-, Chemie- und Bauanwendungen verwendet. Was ist der Unterschied zwischen einer einfachen Unterlegscheibe und einer Pfennig Unterlegscheibe?. Außer Standardscheiben können Sie auch Unterlegscheiben hören, die als Kotflügelscheiben, Pfennig- und Kotflügelscheiben bezeichnet werden. Diese "Doppelscheiben" haben einen größeren Außendurchmesser im Vergleich zum Innendurchmesser, was eine größere Verteilung der Oberfläche bedeutet. Sie können mit einer verschlissenen Befestigungsbohrung oder zur Befestigung größerer Flächen verwendet werden. Warum RS PRO?. RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge und Befestigungselemente geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Als solches haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialbefestigungen und Kupplungen auf Lager, die für jede Anwendung geeignet sind. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M20
Unterlegscheibentyp:
Flach-
Innendurchmesser:
21mm
Außendurchmesser:
37mm
Erfüllte Normen:
BS 4320
Edelstahltyp:
A4 316
Finish:
Glatt
Stärke:
2mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, karosseriescheibe a4, unterlegscheibe ohne norm, unterlegscheiben ohne norm m20, 2484624, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, DIN125B, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 1,0232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 41,09*
€ 48,90
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 40,04*
€ 47,65
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 36,07*
€ 42,92
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 33,40*
€ 39,75
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 32,53*
€ 38,71
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 30,37*
€ 36,14
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 25,58*
€ 30,44
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.