| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2484274 Herst.-Nr.: NJM2902V-TE1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = Operationsverstärker Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SSOP14 Stromversorgungs-Typ = Single Pinanzahl = 7 Versorgungsspannung einzeln typ. = 32 V Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 500kHz Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | Operationsverstärker | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SSOP14 | Stromversorgungs-Typ: | Single | Pinanzahl: | 7 | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 32 V | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 500kHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 2484274, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Nisshinbo Micro Devices, NJM2902VTE1, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| | |
| |